Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse Han 3 A Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14341420
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 20 003 1640
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Steckergehäuse Han 3 A Metall, Typ=09 20 003 1640, Winkel Kabelausgang=90 °, Gehäusematerial=Zinklegierung, Druckguss, Grösse=3A, Verriegelungsmethode=1 Hebel, Gewindegrösse=PG11, Serien=Han A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
84 g
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
84 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, emv-gehäuse harting, leistungsstecker, Steckergehäuse Han 3 A Metall
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,51*
€ 4,58*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,55*
€ 4,64*
1
€ 5,00*
ab € 3,50*
€ 4,85*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,78112*
€ 4,94112*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 8,02*
€ 13,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 003 5442
ab € 4,871*
Zubehör
Harting
09 00 000 5113
ab € 0,99*
Zubehör
Harting
09 20 003 0301
ab € 2,95*
Zubehör
Harting
09 20 003 0320
ab € 1,82*
Zubehör
Harting
09 20 003 0327
ab € 2,18*
Zubehör
Harting
09 20 003 0801
ab € 4,1946*
Zubehör
Harting
09 20 003 0820
ab € 3,2795*
Zubehör
Harting
09 12 005 3001
ab € 4,5592*
Zubehör
Harting
09 12 005 3101
ab € 4,97*
Zubehör
Harting
09 12 007 3001
ab € 5,3651*
Zubehör
Harting
09 12 007 3101
ab € 5,775*
Zubehör
Harting
09 20 003 2611
ab € 4,20*
Zubehör
Harting
09 20 003 2711
ab € 4,37*
Zubehör
Harting
09 20 004 2611
ab € 4,91*
Zubehör
Harting
09 20 004 2711
ab € 5,1972*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.