Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse HAN 3A-GW-11 09200031640


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse HAN 3A-GW-11 09200031640
Tüllengehäuse HAN 3A-GW-11 09200031640
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-46533658
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200031640
EAN/GTIN:
     5713140038783
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker

Tüllengehäuse HAN 3A-GW-11 09200031640

Tüllengehäuse, Baugröße: 3 A, Längsbügel, seitlicher Kabeleingang, 1x Pg 11, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau)
Weitere Informationen:
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
PG
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,49*
€ 4,63*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,56*
€ 4,71*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,79112*
€ 5,01112*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 3,48*
€ 5,07*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,6059*
€ 5,3297*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 003 2611
ab € 4,22*
Zubehör
Harting
09 21 007 3031
ab € 1,98*
Zubehör
Harting
09 21 007 3131
ab € 1,7485*
Zubehör
Harting
09 70 006 2813
ab € 3,7361*
Zubehör
Harting
09 20 003 0320
ab € 1,82*
Zubehör
Harting
09200030727
ab € 3,3813*
Zubehör
Harting
09200030801
ab € 4,1717*
Zubehör
Harting
09200032711
ab € 4,38*
Zubehör
Harting
09200042711
ab € 5,1266*
Zubehör
Harting
09200042611
ab € 4,93*
Zubehör
Harting
09200035442
ab € 4,841*
Zubehör
Harting
09200031750
ab € 4,14*
Zubehör
Harting
09200030301
ab € 2,96*
Zubehör
Harting
09200030820
ab € 3,2495*
Zubehör
Harting
09200030327
ab € 2,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.