Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse Han 3 A Kunst.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14342549
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 20 003 0320
EAN/GTIN:
     5059039168552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
anbaugehäuse harting
Anbaugehäuse Han 3 A Kunst., Typ=09 20 003 0320, Winkel Kabelausgang=180 °, Gehäusematerial=Polycarbonat, Grösse=3A, Montageart Steckverbinder=Anbaumontage, Verriegelungsmethode=1 Hebel, Gewindegrösse=-999, Serien=Han A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
29 mm
Nettogewicht:
11 g
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
11 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, Anbaugehäuse Han 3 A Kunst.
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,82*
€ 2,49*
1
€ 5,00*
ab € 1,82*
€ 2,63*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,93*
€ 2,64*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,9109*
€ 2,7993*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 4,95*
€ 8,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 003 5445
ab € 6,871*
Zubehör
Harting
09 20 003 5425
ab € 5,58*
Zubehör
Harting
09 12 005 3001
ab € 4,5592*
Zubehör
Harting
09 12 005 3101
ab € 4,97*
Zubehör
Harting
09 12 007 3001
ab € 5,3651*
Zubehör
Harting
09 12 007 3101
ab € 5,775*
Zubehör
Harting
09 20 003 2611
ab € 4,20*
Zubehör
Harting
09 20 003 2711
ab € 4,37*
Zubehör
Harting
09 20 004 2611
ab € 4,91*
Zubehör
Harting
09 20 004 2711
ab € 5,1972*
Zubehör
Harting
09 21 007 3031
ab € 1,98*
Zubehör
Harting
09 21 007 3131
ab € 1,7758*
Zubehör
Harting
09 36 008 3001
ab € 2,5983*
Zubehör
Harting
09 36 008 3101
ab € 2,56*
Zubehör
Harting
09 70 006 2615
ab € 2,701*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.