Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse 10 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14342821
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 30 010 1420
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Steckergehäuse 10 B, Typ=19 30 010 1420, Winkel Kabelausgang=180 °, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Druckguss, Grösse=10B, Montageart Steckverbinder=Anbaumontage, Verriegelungsmethode=2 Hebel, Gewindegrösse=M20, Serien=Han B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
42 mm
Nettogewicht:
131 g
Tiefe:
72 mm
Bruttogewicht:
131 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 5,11*
€ 6,87*
€ 5,00*
ab € 6,44*
€ 8,63*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,51*
€ 8,70*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,3627*
€ 8,7737*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 13,69*
€ 20,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 010 0301
ab € 8,785*
Zubehör
Harting
09 16 042 3001
ab € 9,8333*
Zubehör
Harting
09 33 010 2601
ab € 5,78*
Zubehör
Harting
09 32 018 3001
ab € 10,8856*
Zubehör
Lapp Kabel
52103020+59000171
ab € 36,10*
Zubehör
Lapp Kabel
52103020+59000320
ab € 69,16*
Zubehör
Lapp Kabel
52103020+59000151
ab € 34,64*
Zubehör
Harting
19 30 010 1230
ab € 11,2135*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.