Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse 6 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14344298
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 30 006 1440
EAN/GTIN:
     5059039179633
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
Steckergehäuse
Steckergehäuse 6 B, Typ=19 30 006 1440, Winkel Kabelausgang=180 °, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Druckguss, Grösse=6B, Montageart Steckverbinder=Anbaumontage, Verriegelungsmethode=1 Hebel, Gewindegrösse=M20, Serien=Han B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
101 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
101 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, Steckergehäuse 6 B
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,33*
€ 8,55*
1 Tag
5
€ 4,99*
ab € 6,35*
€ 8,58*
€ 5,00*
ab € 6,36*
€ 8,59*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,3593*
€ 8,8085*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 16,49*
€ 27,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111020
ab € 0,4328*
Zubehör
Harting
09 30 006 5423
ab € 9,88*
Zubehör
Harting
09 30 006 0301
ab € 6,0105*
Zubehör
Harting
09 16 024 3001
ab € 9,2458*
Zubehör
Harting
09 33 006 2601
ab € 4,52*
Zubehör
Harting
09 33 006 2602
ab € 3,84*
Zubehör
Harting
09 33 006 2616
ab € 5,1411*
Zubehör
Harting
09140060303
ab € 8,00*
Zubehör
Pflitsch
bg 220ms
ab € 2,2384*
Zubehör
Harting
09 32 010 3001
ab € 9,5545*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.