Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Buchse, Pole - 6, Reihen - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14356242
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     50-37-5063
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
Stiftleiste
Gehäuse, Typ=50-37-5063, Alternative (Alias)=5264-06, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=6, Raster=2.5 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyamid, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=Mini-SPOX
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
KR
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,350 g
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
0,35 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste molex 6polig, stiftleiste, molex stiftleiste, Gehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,112*
€ 0,203*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,0994*
€ 0,2194*
10
€ 8,95*
ab € 0,0812*
€ 0,221*
1 Tag
12563
1
€ 14,99*
ab € 0,0833*
€ 0,2966*
1 Tag
3906
20
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2194*
€ 0,26109
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,201*
€ 0,23919
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1669*
€ 0,19861
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1435*
€ 0,17077
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1279*
€ 0,1522
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0994*
€ 0,11829
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,097* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
22035065
ab € 0,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.