Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 50-37-5063 BUCHSENLEISTE, 6POS, 1 REIHE, 2.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9979581
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     50-37-5063
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
Stiftleiste
Rastermaß: 2.5 mm
  • Produktpalette: Mini-SPOX 5264
  • Zur Verwendung mit: Crimpverbinder 5263
  • Anzahl der Positionen: 6 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse molex, stiftleiste, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 50-37-5063, 9979581, 997-9581
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    € 4,00*
    ab € 0,126*
    € 0,188*
    5
    € 5,95*
    ab € 0,103*
    € 0,2217*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,085*
    € 0,2234*
    Lager 139
    10453
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0869*
    € 0,2811*
    2 Tage
    3906
    20
    Frei Haus
    ab € 0,17*
    € 0,30*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2811*
    € 0,33451
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2029*
    € 0,24145
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1557*
    € 0,18528
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1348*
    € 0,16041
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1122*
    € 0,13352
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1062*
    € 0,12638
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0869*
    € 0,10341
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    22035065
    ab € 0,145*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.