Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 6 Rastermaß: 2.5mm 50375063 Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W109242
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     50375063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
Stiftleiste
2.50mm Pitch, Mini-SPOX Receptacle Crimp Housing, Single Row, Friction Lock, 6 Circuits, Natural
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 6
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
50375063
Typ:
50375063
Temperaturbereich:
-40 - +105 °C °C
Engineering Part No:
5264-06
Engineering Series Name:
Rcpt Hsg
Engineering Series No:
05264
Bauform:
Buchse
Anzahl Reihen:
1
RM:
2.5 mm
Verpackungsart:
Bag
Herstellerfarbe:
Natur
Besonderheiten:
mit Verriegelung
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
6
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse molex, stiftleiste, Molex, 50-37-5063
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
50
€ 4,00*
ab € 0,126*
€ 0,188*
5
€ 5,95*
ab € 0,103*
€ 0,2217*
10
€ 8,95*
ab € 0,085*
€ 0,2234*
2 Tage
10453
1
€ 14,99*
ab € 0,0869*
€ 0,2811*
2 Tage
3906
20
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,188*
€ 0,224
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,155*
€ 0,184
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,126*
€ 0,15
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 9,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
22035065
ab € 0,145*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.