Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerleiste 90° B 64pol DIN 41612


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14372520
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 02 164 6921
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
Messerleiste 90° B 64pol DIN 41612, Typ=09 02 164 6921, Anzahl Steckzyklen=400, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennstrom=2 A, Pole=64, Raster=2.54 mm, Reihen=2, Anschlussart=Lötleisten, Ausrichtung=Rechter Winkel, Klasse=C2, Kontaktbeschichtung=Gold über Palladium-Nickel über Nickel, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=Leiterplatte, Stecker/Buchse=Stecker, Typ=B, Geladene Reihen=a + b
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
16 mm
Nettogewicht:
10 g
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder harting, stiftleiste, Messerleiste 90° B 64pol DIN 41612
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
130
€ 5,90*
ab € 1,9216*
€ 2,3416*
1
€ 6,90*
ab € 1,88*
€ 2,88*
1
€ 8,95*
ab € 2,08*
€ 3,23*
1
€ 6,90*
ab € 2,29*
€ 4,67*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,65*
€ 5,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 75 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09180647001
ab € 107,49*
Zubehör
Harting
09180647007
ab € 289,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.