Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: DIN 41612; Buchse; Typ B; männlich; PIN: 64; a+b


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: DIN 41612; Buchse; Typ B; männlich; PIN: 64; a+b
Steckverbinder: DIN 41612; Buchse; Typ B; männlich; PIN: 64; a+b
Artikel-Nr.:
     2805-09021646921
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09021646921
EAN/GTIN:
     5713140003439
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: DIN 41612
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 400 Zyklen
Betriebstemperatur: -55...125°C
Ausgangsmaße: L 3mm
Gehäusematerial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 64
Steckverbinder-Ausgangssystem: a+b
Steckverbinder-Variante: Typ B
Maximalstrom: 2A
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Engineering PN: DIN-Signal B064MS-3,0C1-2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
130
€ 5,90*
ab € 1,9116*
€ 2,3016*
1
€ 6,90*
ab € 1,87*
€ 2,88*
1
€ 8,95*
ab € 2,07*
€ 3,23*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,29*
€ 4,64*
1
€ 5,95*
ab € 3,62*
€ 5,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 130 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 260 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 02 000 9921
ab € 1,2574*
Zubehör
Harting
09 02 064 3214
ab € 4,93*
Zubehör
Harting
09 02 264 6825
ab € 2,0286*
Zubehör
Harting
09022646421
ab € 3,15*
Zubehör
Harting
09022646824
ab € 2,47*
Zubehör
Harting
09022646821
ab € 3,97*
Zubehör
Harting
09180647001
ab € 107,34*
Zubehör
Harting
09180647007
ab € 289,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.