Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting C2 DIN 41612-Steckverbinder Stecker gewinkelt, 64-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm Lötanschluss Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-406206
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09021646921
EAN/GTIN:
     5059039165803
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
Anzahl der Kontakte = 64
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = Löten
Reihenbestückung = a/b
Typ = B
Raster = 2.54mm
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Klasse = C2
Nennstrom = 2A

Backplane-Signalsteckverbinder Harting DIN 41612 Typ B. Harting Backplane-Signalsteckverbinder DIN 41612 Typ B sind für Leiterplattenanwendungen mit höchstens 2 A pro Kontakt konzipiert. Diese Signalsteckverbinder nach DIN 41612 für Leiterplatten sind verschleißarm und haltbar und bieten dank gutem Steckzyklus eine wirtschaftliche Lösung für eine Vielzahl an elektronischen Signalsteckverbinderdesigns. Best.-Nr. ; 757-7989 757-7989 und ; 757-7964 757-7964 sind bahnzugelassen mit einer Bahnklassifizierung von NFF 16-101, Rauchindex: F1, Entflammbarkeitsklasse: I2. Betriebstemperatur: -55 °C bis +125 °C Max. 2 A pro Kontakt Prüfspannung: 1 kV Kontaktwiderstand bis zu 20 mΩ Thermoplastisches Harz mit Glasfaserverstärkung Kupferlegierte Kontakte Anschlussmethode - Lot
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
64
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
Löten
Reihenbestückung:
a/b
Typ:
B
Raster:
2.54mm
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Klasse:
C2
Nennstrom:
2A
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 64 polig, stiftleiste, harting stiftleiste, 406206, Steckverbinder, Backplane & Rack Steckverbinder, DIN 41612 Steckverbinder, HARTING, 09021646921, Connectors, Backplane & Rack Connectors, DIN 41612 Connectors
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
130
€ 5,90*
ab € 1,9116*
€ 2,3016*
1
€ 6,90*
ab € 1,87*
€ 2,88*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,07*
€ 3,23*
1
€ 6,90*
ab € 2,29*
€ 4,64*
1
€ 5,95*
ab € 3,62*
€ 5,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 02 000 9921
ab € 1,2574*
Zubehör
Harting
09 02 064 3214
ab € 4,93*
Zubehör
Harting
09 02 264 6825
ab € 2,0286*
Zubehör
Harting
09022646421
ab € 3,15*
Zubehör
Harting
09022646824
ab € 2,47*
Zubehör
Harting
09022646821
ab € 3,97*
Zubehör
Harting
09180647001
ab € 107,34*
Zubehör
Harting
09180647007
ab € 289,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.