Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimp-Anschluss, Buchse, Zinn, 18A, 18 ... 14AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14402214
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     43375-1001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
molex crimpstecker
Crimp-Anschluss, Typ=43375-1001, Drahtdurchmesser AWG max.=14 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=18 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Nennstrom=18 A, Raster=7.5 mm, Geeignet für=43375 Series Connector, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Messing, Stecker/Buchse=Buchse, Serie=Sabre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,500 g
Tiefe:
21 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Crimp-Anschluss
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21000
3000
Frei Haus
ab € 0,0624*
€ 0,0877*
50
€ 4,00*
ab € 0,0712*
€ 0,1057*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,0624*
€ 0,1158*
1 Tag
2825
30
Frei Haus
ab € 0,071*
€ 0,1161*
50
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,205*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1158*
€ 0,1378
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1125*
€ 0,13388
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0919*
€ 0,10936
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0912*
€ 0,10853
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0884*
€ 0,1052
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0829*
€ 0,09865
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0624*
€ 0,07426
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
63811-7300
ab € 384,17*
Zubehör
Molex
444412005
ab € 0,60*
Zubehör
Molex
444412003
ab € 0,468*
Zubehör
Molex
63813-2700
ab € 19,86*
Zubehör
Molex
43178-2002
ab € 0,113*
Zubehör
Molex
44441-2002
ab € 0,427*
Zubehör
Molex
44441-2004
ab € 0,606*
Zubehör
Molex
44441-2006
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.