Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelstecker Serie 693 7pol, Stecker, 7 Anzahl Kontakte, 10A, 250V, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14403062
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 4217 00 07
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelstecker Serie 693 7pol
Kabelstecker Serie 693 7pol, Typ=99 4217 00 07, Anzahl Kontakte=7, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=6 mm, Kabeleingang max.=8 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=10 A, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=PBT, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubanschluss, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=ESTI+ UL Listed VDE, Serie=693
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
39 g
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
39 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 6,90*
€ 10,09*
€ 6,90*
ab € 7,18*
€ 10,19*
€ 5,00*
ab € 7,58*
€ 10,77*
€ 4,00*
ab € 8,41*
€ 12,01*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 14,63*
€ 21,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2299 000 000
ab € 2,28*
Zubehör
Binder
99 4226 00 07
ab € 6,62*
Zubehör
Binder
09 4228 00 07
ab € 4,42*
Zubehör
Binder
09-4220-00-07
ab € 6,39*
Zubehör
Binder
09-4220-150-07
ab € 10,19*
Zubehör
Binder
61 0896 139
ab € 0,41*
Zubehör
Binder
09-4204-00-07
ab € 2,38*
Zubehör
Binder
99-4202-00-07
ab € 4,52*
Zubehör
Binder
99-4218-00-07
ab € 7,19*
Zubehör
Binder
08-0628-000-008
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.