Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 6-polig + PE, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 4217 00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 6-polig + PE, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 4217 00
Stecker, 6-polig + PE, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 4217 00
Stecker, 6-polig + PE, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 4217 00
Artikel-Nr.:
     4502-67F9934
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 4217 00 07
EAN/GTIN:
     4099889733341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
692-Rundsteckverbinder
692-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 692
Serie 692 Steckverbinder
Maschinen-Steckverbinder Typ Binder 693. In robuster Ausführung; Kontaktstift: CuZn, Kontaktoberfläche: versilbert, Kabelanschluss: Schraubanschl. max. 1,5 qmm, Kontaktträger und Gehäuse: PBT nach UL 94 V-0, Gehäuseschutzart: IP 67, Kabelverschraubung: Pg 9, Bemessungsspannung: 250 V, Prüfspannung: 4800 V, Bemessungsstrom (40 °C): 10 A, Durchgangswiderstand: max. 5,0 m Ohm, Isolationswiderstand: min. 10 G Ohm, Betriebstemperatur: - 40 bis +100 °C, Zulassungen: VDE, UL, SEV. Gerade Stecker Typ: 99-4217-00-07
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
PBT
Kabeldurchmesser:
6 bis 8 mm
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
6-polig + PE
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.03831 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Stecker
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,95*
€ 11,19*
€ 8,95*
ab € 7,71*
€ 11,20*
€ 4,00*
ab € 8,44*
€ 12,00*
4 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,35*
€ 12,00*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 12,99*
€ 23,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 150 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2299 000 000
ab € 2,44*
Zubehör
Binder
99 4226 00 07
ab € 7,51*
Zubehör
Binder
09 4228 00 07
ab € 4,95*
Zubehör
Binder
61 0896 139
ab € 0,41*
Zubehör
Binder
09-4220-00-07
ab € 6,73*
Zubehör
Binder
09-4220-150-07
ab € 10,19*
Zubehör
Binder
09-4204-00-07
ab € 3,05*
Zubehör
Binder
99-4202-00-07
ab € 4,27*
Zubehör
Binder
99-4218-00-07
ab € 8,02*
Zubehör
Binder
08-0628-000-008
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.