Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbuchse Serie 693 7pol, Steckbuchse, 7 Anzahl Kontakte, 10A, 250V, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14403066
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 4218 00 07
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
692-Rundsteckverbinder
692-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 692
Serie 692 Steckverbinder
Kabelbuchse Serie 693 7pol, Typ=99 4218 00 07, Anzahl Kontakte=7, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=6 mm, Kabeleingang max.=8 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=10 A, Gehäuseart=Steckbuchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=PBT, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubanschluss, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Messing Bronze, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=ESTI+ UL Listed VDE, Serie=693
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
41 g
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
41 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,83*
€ 11,37*
€ 5,00*
ab € 7,87*
€ 11,40*
€ 3,90*
ab € 8,94*
€ 12,94*
€ 6,90*
ab € 8,19*
€ 15,34*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 16,78*
€ 25,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2300 000 000
ab € 2,68*
Zubehör
Binder
99 4217 70 07
ab € 9,44*
Zubehör
Binder
09 4227 00 07
ab € 4,21*
Zubehör
Binder
09 4219 00 07
ab € 6,07*
Zubehör
Binder
99 4225 00 07
ab € 6,92*
Zubehör
Binder
99 4217 00 07
ab € 7,53*
Zubehör
Binder
09 4203 00 07
ab € 2,81*
Zubehör
Binder
09 4219 150 07
ab € 8,84*
Zubehör
Binder
99 4201 00 07
ab € 3,60*
Zubehör
Binder
99 4225 70 07
ab € 11,09*
Zubehör
Binder
08 0628 000 008
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.