Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt male 20...17 AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14418927
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     163305-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Steckergehäuse
Crimpkontakt male, Typ=163305-2, Drahtdurchmesser AWG max.=17 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=20 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=1 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.52 mm², Anschlussart=Crimp, Geeignet für=MATE-N-LOK Connector, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Messing, Stecker/Buchse=Stecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,300 g
Tiefe:
21 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: te connectivity steckergehäuse, crimpstecker, Crimpkontakt male
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0915*
€ 0,162*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1625*
€ 0,2718*
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,129*
€ 0,358*
1 Tag
254
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 9,66*
€ 15,17*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2718*
€ 0,32344
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,2625*
€ 0,31238
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2325*
€ 0,27668
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2125*
€ 0,25288
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2025*
€ 0,24098
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1625*
€ 0,19338
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
90574-2
ab € 182,38*
Zubehör
TE Connectivity
465644-1
ab € 25,82*
Zubehör
TE Connectivity
1-480318-0
ab € 0,17*
Zubehör
TE Connectivity
1-480426-0
ab € 0,29*
Zubehör
TE Connectivity
91512-1
ab € 670,37*
Zubehör
TE Connectivity
163304-2
ab € 0,1001*
Zubehör
TE Connectivity
455830-1
ab € 26,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.