Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, M12, Steckbuchse, Gerade, Pole - 4, Schraubklemme, Kabelhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14457305
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0430 10 04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Rundsteckverbinder, Typ=99 0430 10 04, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Kabeleingang Min.=4 mm, Kabeleingang max.=6 mm, Länge=-999, Nennspannung=250 V, Nennstrom=4 A, Pole=4, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubklemme, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=CuSnZn (Optalloy), Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=713, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
15 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
15 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 4,86*
€ 7,22*
€ 6,90*
ab € 4,85*
€ 7,23*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,19*
€ 7,74*
€ 3,90*
ab € 5,52*
€ 8,06*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 10,94*
€ 15,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99 0429 14 04
ab € 4,65*
Zubehör
Binder
99 0429 24 04
ab € 5,59*
Zubehör
Binder
99 0429 142 04
ab € 7,15*
Zubehör
Binder
99 1429 812 04
ab € 8,56*
Zubehör
Binder
99 0429 43 04
ab € 4,64*
Zubehör
Binder
02 0273 000
ab € 1,12*
Zubehör
Binder
99 0429 19 04
ab € 6,52*
Zubehör
Binder
99 0429 282 04
ab € 10,06*
Zubehör
Binder
99 0429 57 04
ab € 4,81*
Zubehör
Binder
99 0429 684 04
ab € 13,28*
Zubehör
Binder
99 0429 82 04
ab € 10,08*
Zubehör
Binder
99 0525 14 04
ab € 8,93*
Zubehör
Binder
99 0527 14 04
ab € 7,93*
Zubehör
Binder
99 1429 822 04
ab € 14,48*
Zubehör
Binder
99 1429 824 04
ab € 12,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.