Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopschiene, 400mm, 150kg, Paar (2 Stück)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14872152
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ5321-0040
EAN/GTIN:
     4250396804355
Suchbegriffe:
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Teleskopschiene, Typ=DZ5321-0040, Ausziehlänge=423.5 mm, Dicke=19.1 mm, Gewicht=2.34 kg, Ladeleistung=150 kg, Schienenbreite=53.1 mm, Schienenlänge=400 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
38 mm
Nettogewicht:
2350 g
Tiefe:
400 mm
Bruttogewicht:
2350 g
Breite:
52 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
pro Paar
€ 9,50*
ab € 41,24*
€ 56,23*
1 Tag
5
pro Paar
Frei Haus
ab € 38,23*
€ 79,62*
1 Tag
67
pro Satz
€ 5,90*
ab € 63,39*
€ 82,63*
pro Paar
Frei Haus
ab € 97,95*
€ 104,65*
Lager 115
pro Paar
Frei Haus
ab € 88,97*
€ 113,91*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 113,91*
€ 135,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 113,25*
€ 134,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 107,95*
€ 128,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 103,07*
€ 122,65
pro Paar
ab 20 Paar
€ 100,82*
€ 119,98
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 88,97*
€ 105,87
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 44,485* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DZ63540
ab € 31,50*
Zubehör
Accuride
DS63610
ab € 14,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.