Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMC General Purpose Enclosure 2000 80x150x50mm Graphitgrau ABS IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15011267
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     BIM2005/15-EMI/RFI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
EMC General Purpose Enclosure, Typ=BIM2005/15-EMI/RFI, Aussenmass Breite=80 mm, Aussenmass Höhe=50 mm, Aussenmass Tiefe=150 mm, Innenmass Breite=76.4 mm, Innenmass Höhe=46.5 mm, Innenmass Tiefe=146.4 mm, Gehäusefarbe=Graphitgrau, Gehäusematerial=ABS, Gehäusetyp=-999, Schutzart=IP54, Konformität mit Normen=-999, Serie=2000
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
112,900 g
Tiefe:
230 mm
Bruttogewicht:
112,9 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: EMC General Purpose Enclosure
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 24,78*
€ 36,07*
1 Tag
9
€ 14,99*
ab € 27,38*
€ 42,51*
€ 8,95*
ab € 31,25*
€ 45,71*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05118024001
ab € 2,33*
Zubehör
Lumberg
1502 03
ab € 0,93*
Zubehör
Schurter
4840.2200
ab € 0,72*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 50,24*
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 72,34*
Zubehör
Würth Elektronik
30403S
ab € 44,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.