Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS BIM2005/15-EMI/RFI GEHÄUSE, ABS, GESCHIRMT, GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1171597
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     BIM2005/15-EMI/RFI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Produktpalette: 2000
  • Außenhöhe - imperial: 1.97 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 80 mm
  • Außentiefe - metrisch: 150 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Gehäusetyp: EMI/RFI-Kasten
  • IP-Schutzart: IP54
  • Außenbreite - Zoll: 3.15 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 5.91 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 50 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: ABS
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kunststoffgehäuse, Racks, Schränke, CAMDENBOSS, BIM2005/15-EMI/RFI, 1171597, 117-1597
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 24,78*
    € 36,07*
    Lager 139
    9
    € 14,99*
    ab € 27,38*
    € 42,51*
    € 8,95*
    ab € 31,25*
    € 45,71*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,51*
    € 50,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,09*
    € 48,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,54*
    € 44,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,52*
    € 41,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,37*
    € 39,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 32,68*
    € 38,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,38*
    € 32,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Wera
    05118024001
    ab € 2,33*
    Zubehör
    Lumberg
    1502 03
    ab € 0,93*
    Zubehör
    Schurter
    4840.2200
    ab € 0,72*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    3003308A
    ab € 50,24*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    3003310A
    ab € 72,34*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    30403S
    ab € 44,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.