Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalgehäuse Euromas 260x160x91mm Aluminium Grau IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15062182
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     01.162609.0/A130
EAN/GTIN:
     4250157900241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Leergehäuse
Standardgehäuse
Universalgehäuse, Typ=01.162609.0/A130, Alternative (Alias)=01130000.H, Aussenmass Breite=160 mm, Aussenmass Höhe=91 mm, Außenlänge=260 mm, Innenlänge=248.6 mm, Innenmass Breite=149 mm, Innenmass Höhe=82 mm, Spiel Schraubstift (Breite)=88 mm, Spiel Schraubstift (Länge)=217.6 mm, Gehäusefarbe=Grau, Gehäusematerial=Aluminium, Gehäusetyp=Universal, IP-Schutzart=IP66, Konformität mit Normen=-999, Serie=Euromas
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
100 mm
Nettogewicht:
2215 g
Tiefe:
270 mm
Bruttogewicht:
2215 g
Breite:
165 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 52,98*
€ 69,62*
€ 5,46*
ab € 61,78*
€ 75,97*
Frei Haus
ab € 63,63*
€ 78,24*
€ 6,90*
ab € 64,87*
€ 107,12*
Lager 115
Frei Haus
ab € 85,95*
€ 109,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,42*
€ 130,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,02*
€ 128,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,21*
€ 122,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,11*
€ 116,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,12*
€ 115,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,31*
Zubehör
Rose
100311020
ab € 12,84*
Zubehör
Bopla
22035000
ab € 2,20*
Zubehör
Fibox
MB 10631 VENT. DEVICE
ab € 3,74*
Zubehör
Hammond
1427DINCLIP
ab € 3,02*
Zubehör
Rose Systemtechnik
00100110110
ab € 19,64*
Zubehör
Rolec
501.100.000
ab € 17,76*
Zubehör
RS Pro
7424129
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.