Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopschiene, 20110-103


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15228441
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20110-103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Teleskopschiene, Typ=20110-103, Höheneinheiten=-999, Länge=457 mm, Oberflächenqualität=-999, Schienenfarbe=Metallic, Schienenmaterial=Stahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
2112 g
Tiefe:
450 mm
Bruttogewicht:
2112 g
Breite:
105 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 67,62*
€ 89,40*
Frei Haus
ab € 80,68*
€ 103,28*
Frei Haus
ab € 86,83*
€ 110,68*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,40*
€ 106,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,61*
€ 104,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,76*
€ 92,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,54*
€ 92,27
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,62*
€ 80,47
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 33,81* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21120158
ab € 24,15*
Zubehör
Schroff
21120159
ab € 24,17*
Zubehör
Schroff
21120160
ab € 26,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.