| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-85H0593 Herst.-Nr.: 20110-103 EAN/GTIN: 4036088202360 |
| | |
|
| | |
| Universal-Teleskopschiene mit >100 % Auszug und bis zu 61 kg Tragfähigkeit. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Teleskopschiene | Breite: | 16 mm | Höhe: | 50.8 mm | Länge: | 457 mm | Material: | Stahl | Teilung: | 2 HE | Ursprungsland: | MX | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Auszugschienen, Auszugschienensatz, Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, 19 zoll teleskopschienen schroff, 19 zoll teleskopschienen, Gehäuse, Teleskopschiene, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 73,36* | € 97,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 80,74* | € 103,74* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 86,88* | € 111,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 43,44* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|