Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perforiertes Abdeckblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15247051
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30860-510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Abdeckbleche
Schaltschrank Abdeckbleche
Perforiertes Abdeckblech, Typ=30860-510, Breite=426.72 mm, Breite horizontales Raster=84, Dicke=1 mm, Höhe=44.45 mm, Höheneinheiten=1, Tiefe=220 mm, Art der Abdeckplatte=Perforiert, Material Abdeckplatte=Aluminium, Oberflächenqualität=Passiviert
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
145 g
Tiefe:
410 mm
Bruttogewicht:
145 g
Breite:
225 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Weitere Suchbegriffe: Perforiertes Abdeckblech
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 13,97*
€ 20,19*
2
€ 6,90*
ab € 14,98*
€ 20,72*
1
Frei Haus
ab € 15,04*
€ 21,06*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 17,17*
€ 25,57*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 23,66*
€ 41,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.