Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Abdeckbleche - ABDECKBLECH 220T PERFORIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Abdeckbleche - ABDECKBLECH 220T PERFORIERT
SCHROFF Abdeckbleche - ABDECKBLECH 220T PERFORIERT
SCHROFF Abdeckbleche - ABDECKBLECH 220T PERFORIERT
SCHROFF Abdeckbleche - ABDECKBLECH 220T PERFORIERT
SCHROFF Abdeckbleche - ABDECKBLECH 220T PERFORIERT
Artikel-Nr.:
     337-26.15.8416
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30860510
EAN/GTIN:
     4036088028151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Abdeckbleche
Schaltschrank Abdeckbleche

MultipacPRO Abdeckplatte, perforiert, Tiefe 220 mm

COVER PLATE 220D PERF.

Abdeckbleche können als Deck- oder Bodenbleche eingesetzt werden; wir in den Grundbausatz eingeschoben - Abdeckblech perforiert, Lochdurchmesser 4 mm, Perforationsgrad 58 %

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Multipac
Tiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
430 mm
Paketgewicht:
0.142 kg
Bruttogewicht:
0,142
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, COVER PLATE 220D PERF., PLATE, COVER, 30860510, PERF., 220D, 30860-510
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,90*
ab € 15,00*
€ 20,43*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 14,99*
€ 21,09*
1
€ 5,95*
ab € 17,09*
€ 25,63*
1
€ 8,95*
ab € 19,58*
€ 29,32*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 23,81*
€ 41,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.