Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultipacPRO Abdeckplatte, perforiert, Tiefe 220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MultipacPRO Abdeckplatte, perforiert, Tiefe 220 mm
MultipacPRO Abdeckplatte, perforiert, Tiefe 220 mm
Artikel-Nr.:
     4502-85H5879
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30860-510
EAN/GTIN:
     4036088028151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Abdeckbleche
Schaltschrank Abdeckbleche
Die perforierte Ausführung der Abdeckplatten schließt den 19-Zoll-Einschub auf der Ober- und Unterseite ab. Der Lochdurchmesser beträgt 4 mm, Perforationsgrad 58 %.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckplatte
Breite:
426.72 mm
Höhe:
44.45 mm
Länge:
220 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
84 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.147 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Abdeckung, Abdeckplatte, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2
€ 6,90*
ab € 15,00*
€ 20,43*
1
Frei Haus
ab € 14,99*
€ 21,09*
1
€ 5,95*
ab € 17,09*
€ 25,63*
1
€ 8,95*
ab € 19,58*
€ 29,32*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 23,81*
€ 41,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 40,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.