Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desktopgehäuse 133 x 449 x 375 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15282173
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24572-006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischgehäuse
tischgehäuse
Desktopgehäuse, Typ=24572-006, Breite=448.9 mm, Breite horizontales Raster=84, Höhe=132.55 mm, Höheneinheiten=3, Rahmentiefe=375.5 mm, Tiefe=375.5 mm, Abschirmung=Ungeschirmt, Baugruppentyp=Tischmontage, Farbe Schrank=Grau, Material Schrank=Aluminium, IP-Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=IEC 60297-3-102 IEEE 1101, Serien=RatiopacPRO
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
86 mm
Nettogewicht:
5500 g
Tiefe:
480 mm
Bruttogewicht:
5500 g
Breite:
375 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Desktopgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 227,52*
€ 279,00*
Frei Haus
ab € 228,68*
€ 279,00*
Lager 115
Frei Haus
ab € 303,82*
€ 372,25*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,25*
€ 442,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,00*
€ 422,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,10*
€ 383,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,44*
€ 377,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,82*
€ 361,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
34562-883
ab € 2,56*
Zubehör
nVent
64568-002
ab € 0,67*
Zubehör
nVent
34571-608
ab € 18,74*
Zubehör
Schroff
64568-006
ab € 35,91*
Zubehör
Schroff
64568-091
ab € 44,03*
Zubehör
Schroff
64568-080
ab € 50,96*
Zubehör
Schroff
34561-584
ab € 10,23*
Zubehör
nVent Schroff
34562-752
ab € 17,01*
Zubehör
Schroff
20603002
ab € 2,4325*
Zubehör
Schroff
20603003
ab € 7,72*
Zubehör
Schroff
20838273
ab € 21,84*
Zubehör
Schroff
24568379
ab € 12,94*
Zubehör
Schroff
24568381
ab € 13,47*
Zubehör
Schroff
24571295
ab € 21,14*
Zubehör
Schroff
24571301
ab € 23,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.