Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgitter 80 x 80 mm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15410290
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     LZ32-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzgitter
Schutzgitter, Typ=LZ32-4, Aussenmass Breite=4.7 mm, Aussenmass Höhe=71.5 mm, Schutzmaterial=Metall, Grösse Gebläse=80 x 80 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
23,500 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
23,5 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
7326909890
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,67*
€ 6,14*
€ 5,46*
ab € 4,76*
€ 7,13*
€ 3,90*
ab € 5,44*
€ 8,03*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 5,53*
€ 10,21*
€ 8,95*
ab € 6,19*
€ 12,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.