Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LZ 32-4, Metallschutzgitter für Baugröße 80x80, ebm-papst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LZ 32-4, Metallschutzgitter für Baugröße 80x80, ebm-papst
LZ 32-4, Metallschutzgitter für Baugröße 80x80, ebm-papst
Artikel-Nr.:
     4502-90B1961
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     LZ 32-4
EAN/GTIN:
     4099889488012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung
Kappe
Belüftungsblende
Entlüftungsblende
LZ 32-4, Metallschutzgitter für Baugröße 80x80, ebm-papst 90B1961
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metallschutzgitter
Breite:
80 mm
Länge:
80 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0711 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,67*
€ 6,14*
€ 5,46*
ab € 4,76*
€ 7,13*
€ 3,90*
ab € 5,44*
€ 8,03*
€ 5,95*
ab € 5,53*
€ 10,21*
€ 8,95*
ab € 6,19*
€ 12,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.