Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logikventil, ODER, 10bar, Ø6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15423006
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     VR1210F-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Logikventil
Pneumatik Logikelement
Pneumatik-Logikventil
ODER-Ventil
Logikventil, ODER, Typ=VR1210F-06, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-5 °C, Durchflussrate=420 L/min, Einstelldruck max.=10 bar, Einstelldruck min.=500 mbar, Höhe=38 mm, Länge=59 mm, Prüfdruck=15 bar, Versorgungsdruck max.=10 bar, Versorgungsdruck min.=500 mbar, Gehäusematerial=-999, Medium=Druckluft, Produktart=Durchflussregelventil, Verbindungsgrösse=Ø6 mm, Verhältnis Drucksteigerung=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
19 g
Tiefe:
54 mm
Bruttogewicht:
19 g
Breite:
36 mm
MERCATEO_WA_NR:
8481209090
Weitere Suchbegriffe: Wechselventile, Umschaltventil, umschaltventil, Logikventil, ODER
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
86
1
€ 8,90*
ab € 12,08*
€ 16,35*
2 Tage
1
1
€ 6,95*
ab € 13,91*
€ 18,83*
1
€ 8,95*
ab € 15,67*
€ 21,00*
16 Tage
5658
2
€ 4,90*
ab € 10,94*
€ 21,32*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 14,49*
€ 21,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.