Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Motor 40.5 mm mit Getriebe 12 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15445556
Hersteller:
     Micro Motors
Herst.-Nr.:
     E192.12.125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
DC-Motor 40.5 mm mit Getriebe, Typ=E192.12.125, Durchmesser Gehäuse=40.5 mm, Flanschdurchmesser=40.5 mm, Flanschhöhe=-999, Leerlaufdrehzahl=32 min -1 , Länge=130.5 mm, Nenndrehmoment=3 Nm, Nenndrehzahl=24 min -1 , Nennleistung=15.9 W, Nennspannung=12 VDC, Nennstrom=1.32 A, Schaftdurchmesser=8 mm, Schaftlänge=15 mm, Anschlussart=Lötösen, Art des Getriebekopfs=Planetengetriebe, Serien=E192 Series, Untersetzung=125:1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
445 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
445 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8501109990
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor 3nm, getriebemotor, getriebemotoren micromotors, DC Motor, 40.5 mm, with Gearbox
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 99,92*
€ 138,77*
Frei Haus
ab € 114,36*
€ 146,87*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,77*
€ 165,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,23*
€ 158,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,01*
€ 139,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,21*
€ 132,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,92*
€ 118,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.