Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Motor 40.5 mm mit Getriebe 12 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15445564
Hersteller:
     Micro Motors
Herst.-Nr.:
     E192.12.246
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
DC-Motor 40.5 mm mit Getriebe, Typ=E192.12.246, Durchmesser Gehäuse=40.5 mm, Flanschdurchmesser=40.5 mm, Flanschhöhe=-999, Leerlaufdrehzahl=15.2 min -1 , Länge=137.5 mm, Nenndrehmoment=3 Nm, Nenndrehzahl=14.5 min -1 , Nennleistung=10.5 W, Nennspannung=12 VDC, Nennstrom=870 mA, Schaftdurchmesser=8 mm, Schaftlänge=15 mm, Anschlussart=Lötösen, Art des Getriebekopfs=Planetengetriebe, Serien=E192 Series, Untersetzung=246:1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
475 g
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
475 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8501109990
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor 3nm, getriebemotor, getriebemotoren micromotors, DC Motor, 40.5 mm, with Gearbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,06*
€ 171,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,48*
€ 163,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,46*
€ 154,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,45*
€ 145,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,69*
€ 130,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.