Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Motor 40.5 mm mit Getriebe 12 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15445580
Hersteller:
     Micro Motors
Herst.-Nr.:
     E192.12.625
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
DC-Motor 40.5 mm mit Getriebe, Typ=E192.12.625, Durchmesser Gehäuse=40.5 mm, Flanschdurchmesser=40.5 mm, Flanschhöhe=-999, Leerlaufdrehzahl=6.4 min -1 , Länge=137.5 mm, Nenndrehmoment=3 Nm, Nenndrehzahl=6 min -1 , Nennleistung=5.5 W, Nennspannung=12 VDC, Nennstrom=460 mA, Schaftdurchmesser=8 mm, Schaftlänge=15 mm, Anschlussart=Lötösen, Art des Getriebekopfs=Planetengetriebe, Serien=E192 Series, Untersetzung=625:1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
42 mm
Nettogewicht:
473 g
Tiefe:
141 mm
Bruttogewicht:
473 g
Breite:
42 mm
MERCATEO_WA_NR:
8501109990
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor 3nm, getriebemotor, getriebemotoren micromotors, DC Motor, 40.5 mm, with Gearbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,23*
€ 174,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,74*
€ 172,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,83*
€ 155,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,17*
€ 146,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,98*
€ 132,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.