| |
|
| Artikel-Nr.: 115-15445721 Herst.-Nr.: E192.24.25 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| DC-Motor 40.5 mm mit Getriebe, Typ=E192.24.25, Durchmesser Gehäuse=40.5 mm, Flanschdurchmesser=40.5 mm, Flanschhöhe=-999, Leerlaufdrehzahl=166 min -1 , Länge=123.5 mm, Nenndrehmoment=900 Nmm, Nenndrehzahl=118 min -1 , Nennleistung=21.1 W, Nennspannung=24 VDC, Nennstrom=880 mA, Schaftdurchmesser=8 mm, Schaftlänge=15 mm, Anschlussart=Lötösen, Art des Getriebekopfs=Planetengetriebe, Serien=E192 Series, Untersetzung=25:1 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | IT | Höhe: | 40 mm | Nettogewicht: | 417 g | Tiefe: | 120 mm | Bruttogewicht: | 417 g | Breite: | 40 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8501109990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: getriebemotor, DC Motor, 40.5 mm, with Gearbox |
| | |
| |