Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Motor 30 mm mit Getriebe 24 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15448246
Hersteller:
     Micro Motors
Herst.-Nr.:
     HL149-24-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
DC-Motor 30 mm mit Getriebe, Typ=HL149-24-10, Durchmesser Gehäuse=30 mm, Flanschhöhe=-999, Leerlaufdrehzahl=315 min -1 , Länge=80 mm, Nenndrehmoment=40 Nmm, Nenndrehzahl=220 min -1 , Nennspannung=24 V, Nennstrom=120 mA, Schaftdurchmesser=9 mm, Schaftlänge=15.5 mm, Anschlussart=Lötösen, Serien=HL149 Series, Untersetzung=10:1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
32 mm
Nettogewicht:
96 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
96 g
Breite:
32 mm
MERCATEO_WA_NR:
8501109990
Weitere Suchbegriffe: getriebemotoren micromotors, getriebemotor, dc-getriebemotor 24v, DC Motor, 30 mm, with Gearbox
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 33,64*
€ 49,04*
€ 8,95*
ab € 36,50*
€ 51,70*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.