Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Motor 30 mm mit Getriebe 24 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15448261
Hersteller:
     Micro Motors
Herst.-Nr.:
     HL149-24-43
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
DC-Motor 30 mm mit Getriebe, Typ=HL149-24-43, Durchmesser Gehäuse=30 mm, Flanschhöhe=-999, Leerlaufdrehzahl=78 min -1 , Länge=85 mm, Nenndrehmoment=150 Nmm, Nenndrehzahl=55 min -1 , Nennspannung=24 V, Nennstrom=120 mA, Schaftdurchmesser=9 mm, Schaftlänge=15.5 mm, Anschlussart=Lötösen, Serien=HL149 Series, Untersetzung=43:1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
101 g
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
101 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8501109990
Weitere Suchbegriffe: getriebemotoren micromotors, getriebemotor, dc-getriebemotor 12v, DC Motor, 30 mm, with Gearbox
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 34,60*
€ 51,02*
€ 8,95*
ab € 38,31*
€ 52,89*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.