Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Motor 39.6 mm mit Getriebe 513:1 12V 1Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15448345
Hersteller:
     Micro Motors
Herst.-Nr.:
     RH158-12-510
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
DC-Motor 39.6 mm mit Getriebe, Typ=RH158-12-510, Durchmesser Gehäuse=39.6 mm, Flanschhöhe=-999, Leerlaufdrehzahl=12 min -1 , Länge=100.5 mm, Nenndrehmoment=1 Nm, Nenndrehzahl=10.5 min -1 , Nennspannung=12 V, Nennstrom=300 mA, Schaftdurchmesser=6 mm, Schaftlänge=19.5 mm, Anschlussart=Lötösen, Serien=RH158 Series, Untersetzung=513:1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
39 mm
Nettogewicht:
194,460 g
Tiefe:
99 mm
Bruttogewicht:
194,46 g
Breite:
39 mm
MERCATEO_WA_NR:
8501109990
Weitere Suchbegriffe: getriebemotoren micromotors, getriebemotor, DC-Motor 39.6 mm mit Getriebe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 48,90*
€ 67,11*
€ 8,95*
ab € 52,04*
€ 70,44*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.