Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Motor 39.6 mm mit Getriebe 30:1 24V 200Nmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15448360
Hersteller:
     Micro Motors
Herst.-Nr.:
     RH158-24-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
DC-Motor 39.6 mm mit Getriebe, Typ=RH158-24-30, Durchmesser Gehäuse=39.6 mm, Flanschhöhe=-999, Leerlaufdrehzahl=210 min -1 , Länge=92.5 mm, Nenndrehmoment=200 Nmm, Nenndrehzahl=140 min -1 , Nennspannung=24 V, Nennstrom=330 mA, Schaftdurchmesser=6 mm, Schaftlänge=19.5 mm, Anschlussart=Lötösen, Serien=RH158 Series, Untersetzung=30:1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
180 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
180 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8501109990
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor, DC-Motor 39.6 mm mit Getriebe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 42,48*
€ 60,42*
€ 8,95*
ab € 46,97*
€ 63,92*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.