Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Motor 39.6 mm mit Getriebe 199:1 24V 100Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15448386
Hersteller:
     Micro Motors
Herst.-Nr.:
     RH158-24-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
DC-Motor 39.6 mm mit Getriebe, Typ=RH158-24-200, Durchmesser Gehäuse=39.6 mm, Flanschhöhe=-999, Leerlaufdrehzahl=33 min -1 , Länge=97.5 mm, Nenndrehmoment=100 Nm, Nenndrehzahl=23 min -1 , Nennspannung=24 V, Nennstrom=290 mA, Schaftdurchmesser=6 mm, Schaftlänge=19.5 mm, Anschlussart=Lötösen, Serien=RH158 Series, Untersetzung=199:1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
39 mm
Nettogewicht:
190 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
190 g
Breite:
39 mm
MERCATEO_WA_NR:
8501109990
Weitere Suchbegriffe: getriebemotoren micromotors, getriebemotor, DC-Motor 39.6 mm mit Getriebe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 47,53*
€ 67,53*
€ 8,95*
ab € 52,56*
€ 70,87*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.