Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Motor 39.6 mm mit Getriebe 513:1 24V 1Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15448394
Hersteller:
     Micro Motors
Herst.-Nr.:
     RH158-24-510
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
DC-Motor 39.6 mm mit Getriebe, Typ=RH158-24-510, Durchmesser Gehäuse=39.6 mm, Flanschhöhe=-999, Leerlaufdrehzahl=12 min -1 , Länge=100.5 mm, Nenndrehmoment=1 Nm, Nenndrehzahl=10.5 min -1 , Nennspannung=24 V, Nennstrom=150 mA, Schaftdurchmesser=6 mm, Schaftlänge=19.5 mm, Anschlussart=Lötösen, Serien=RH158 Series, Untersetzung=513:1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
38 mm
Nettogewicht:
194 g
Tiefe:
93 mm
Bruttogewicht:
194 g
Breite:
38 mm
MERCATEO_WA_NR:
8501109990
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor, DC-Motor 39.6 mm mit Getriebe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 55,21*
€ 72,36*
€ 8,95*
ab € 63,00*
€ 83,80*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.