Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Y-Verteiler 1x NW17 / 2x NW12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15514417
Hersteller:
     PMA
Herst.-Nr.:
     BVYD-171212GT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Y-Verteiler, Typ=BVYD-171212GT, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Spannkraft (Druck)=65 N/mm², Anschluss=1x NW17 2x NW12, Farbe Hülse & Verteiler=Schwarz, Material Hülse & Verteiler=Polyamid 6, IP-Schutzart=IP66
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
28 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
28 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917400099
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 5,4089*
€ 6,7389*
4
€ 8,95*
ab € 9,2275*
€ 12,9875*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 9,08*
€ 14,71*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PMA
VAMG-17B
ab € 93,61*
Zubehör
PMA
VAMLG-17B
ab € 47,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.