Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogenlampentrafo 20...75 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15629569
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     HTN 75/230-240 I
EAN/GTIN:
     4008321073037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator
Halogenlampentrafo, Typ=HTN 75/230-240 I, Alternative (Alias)=4008321073037
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
68 g
Tiefe:
105 mm
Bruttogewicht:
68 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
350
€ 6,90*
ab € 15,81*
€ 22,53*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 16,35*
€ 23,41*
3 Tage
100
€ 4,90*
ab € 23,73*
€ 23,73*
€ 5,95*
ab € 18,60*
€ 25,34*
2 Tage
20
€ 7,50*
ab € 19,97*
€ 27,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.