Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstrafo 20-75W 11,5V gr 104x38x22mm elektr.Trafo HTN75/230à240I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheitstrafo 20-75W 11,5V gr 104x38x22mm elektr.Trafo
Sicherheitstrafo 20-75W 11,5V gr 104x38x22mm elektr.Trafo
Artikel-Nr.:
     262-C694C85
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008321073037
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator
Sicherheitstrafo 20-75W 11,5V gr 104x38x22mm elektr.Trafo HTN75/230à240I
Weitere Informationen:
Anzahl der Abgangsstellen (Paare):
2
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Aufbau:
ja
Ausgangsspannung:
11.5 - 11.5 V
Breite:
38 mm mm
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Durchmesser:
0 mm mm
Einbau:
ja
Eingangsspannung:
230 - 240 V
Farbe:
grau
Höhe:
22 mm mm
Kurzschlusssicher:
ja
Leistung:
20 - 75 W
Länge:
104 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Sicherheitstrafo:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Überlastschutz:
ja
Übertemperaturschutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Vorschaltgerät, Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, elektronik transformator, Adaptertrafo, Blocktrafo, Designtrafo, Einspeisetrafo, Eisenkerntrafo, Elektronischer Sicherheitstrafo, Elektronischer Trafo, Konventioneller Sicherheitstrafo, Niedervolt-Trafo, NV-Trafo, Ringkerntrafo, Stromschienentrafo, Trafo für Halogenleuchte, Trafo für NV-Lichtsystem, Trafoelement
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
350
€ 6,90*
ab € 15,03*
€ 22,01*
€ 8,95*
ab € 15,91*
€ 22,60*
€ 5,95*
ab € 16,29*
€ 23,53*
3 Tage
100
€ 4,90*
ab € 26,11*
€ 26,11*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 20,42*
€ 27,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.