Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 100uH, 110mA, 8MHz, 8Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15865696
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CM453232-101KL
EAN/GTIN:
     5059043444383
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
Induktivität, SMD, Typ=CM453232-101KL, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.2 mm, Eigenresonanzfrequenz=8 MHz, Höhe=3.2 mm, Induktivität=100 µH, Länge=4.5 mm, Maximaler DC-Widerstand=8 Ω, Nennstrom=110 mA, Pins=2, Anschlussart=J-Lead, Bauform=SMD, Kern=Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=CM453232, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,200 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,2 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: HF Induktivität, SMD Drossel, drosselspule 100 μh, drahtwiderstand, Induktivität, SMD
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,166*
1 Tag
1500
500
€ 14,99*
ab € 0,115*
€ 0,169*
500
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,208*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,1386*
€ 0,2777*
1
€ 6,90*
ab € 0,119*
€ 0,414*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2777*
€ 0,33046
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2267*
€ 0,26977
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1986*
€ 0,23633
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1816*
€ 0,2161
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1726*
€ 0,20539
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1386*
€ 0,16493
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.