Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, radial, 220 nF, ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16500603
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32652A4224J000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kondensator, radial, Typ=B32652A4224J000, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=7 mm, Höhe=12.5 mm, Kapazität=220 nF, Leiterabstand=15 mm, Länge=18 mm, Nennspannung AC=200 V, Nennspannung DC=400 V, Toleranz (±)=5 %, Verlustfaktor=0.1 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Verpackung=Bulk, Serien=B32652
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532250000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,30*
1 Tag
6635
1
€ 14,99*
ab € 0,209*
€ 0,688*
Lager 115
3743
5
€ 5,95*
ab € 0,3791*
€ 0,7944*
10
€ 6,90*
ab € 0,31*
€ 0,92*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7944*
€ 0,94534
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7118*
€ 0,84704
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5491*
€ 0,65343
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5291*
€ 0,62963
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4791*
€ 0,57013
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4691*
€ 0,55823
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3791*
€ 0,45113
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,972* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.