Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKP-Folienkondensator, 220 nF, ±5 %, 400 V (DC), PP, 15 mm, B32652A4224J000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKP-Folienkondensator, 220 nF, ±5 %, 400 V (DC), PP, 15 mm, B32652A4224J000
MKP-Folienkondensator, 220 nF, ±5 %, 400 V (DC), PP, 15 mm, B32652A4224J000
MKP-Folienkondensator, 220 nF, ±5 %, 400 V (DC), PP, 15 mm, B32652A4224J000
MKP-Folienkondensator, 220 nF, ±5 %, 400 V (DC), PP, 15 mm, B32652A4224J000
Artikel-Nr.:
     4502-37D234
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32652A4224J000
EAN/GTIN:
     4099879815781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Folienkondensator, B32652A4224J000, EPCOS Metallisierte Polypropylen-Folienkondensator (MKP) Features * Hohe Impulsstärke * Hohe Kontaktzuverlässigkeit * Sehr niedrige Induktivität * RoHS-kompatibel * Halogenfrei Anwendungen * Elektronische Vorschaltgeräte * Schaltnetzteile * Snubbering * IGBT
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
7 mm
Dielektrikum:
PP
Höhe:
12.5 mm
Kapazität:
220 nF
Länge:
18 mm
max. Temperatur:
110 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
200 V
Nennspannung (DC):
400 V
Rastermaß:
15 mm
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, folienkondensator 220nf 400v, filmkondensator, folienkondensator 220nf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,30*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 0,39*
1 Tag
6495
10
€ 14,99*
ab € 0,201*
€ 0,68*
1
€ 5,95*
ab € 0,3791*
€ 0,786*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.