Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestecker mit Filter, 1A, 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16963413
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     CD14.4101.151
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gerätestecker mit Filter, Typ=CD14.4101.151, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=30 mm, Höhe=83.5 mm, Induktivität=10 mH, Kapazität Cx=68 nF, Kapazität Cy=2.2 nF, Leckstrom=500 µA, Länge=61 mm, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=1 A, Pole=3, Anschlussart=Faston-Anschlussklemme, Einlasstyp=C14, Filtertyp=IEC-Einlassfilter, Mit Sicherung=Ja, Schutzart=IP40, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
78,800 g
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
78,8 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536301090
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Gerätestecker mit Netzfilter, Kaltgerätestecker, gerätestecker, Gerätestecker mit Filter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 42,69*
€ 48,61*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 37,84*
€ 56,84*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0859.0077
ab € 1,72*
Zubehör
Schurter
4303.2014.05
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.