Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzfilter, 3A, 250VAC, Schnellverbindung/Lot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16967228
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2070-3-06
EAN/GTIN:
     5059041919531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Netzfilter, Typ=FN2070-3-06, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=54 mm, Höhe=40.3 mm, Induktivität=9.8 mH, Kapazität Cx=470 nF, Kapazität Cy=4.7 nF, Leckstrom=660 µA, Länge=85 mm, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=3 A, Widerstand=470 kΩ, Anschlussart=Schnellverbindung/Lot, Filtertyp=AC / DC EMI-Filter, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
189,800 g
Tiefe:
87 mm
Bruttogewicht:
189,8 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536301090
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 22,59*
€ 25,44*
20
€ 6,90*
ab € 23,06*
€ 26,07*
1
€ 6,90*
ab € 20,61*
€ 28,46*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 17,34*
€ 28,48*
1 Tag
1
1
€ 14,99*
ab € 20,74*
€ 31,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MP007493
ab € 13,24*
Ähnlich
Schaffner
FN2090-4-06
ab € 18,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.