Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-LED 3 mm Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17505268
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     551-0307F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array gelb
Print-LED, Typ=551-0307F, Anzahl LEDs=1, Blickwinkel=45 °, Durchlassspannung (Vf)=2.1 V, Durchlassstrom (If)=10 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=3 mm, Lichtintensität=6.3 mcd, Spitzenwellenlänge=585 nm, LED-Farbe=Gelb, LED-Montage=PCB, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
0,270 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,27 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: led array, Print-LED
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 0,44*
€ 0,75*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 0,614*
€ 0,994*
2 Tage
2044
€ 14,99*
ab € 0,46*
€ 1,83*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,994*
€ 1,18286
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,874*
€ 1,04006
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,824*
€ 0,98056
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,754*
€ 0,89726
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,714*
€ 0,84966
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,614*
€ 0,73066
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 132,55*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.