Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtleiter 1 x 10 14.4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17540057
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1271.1010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtleiter
LED Array
Lichtleiter, Typ=1271.1010, Länge der Einheit=14.4 mm, Farbe des Rohrs=Klar, LED im Lieferumfang enthalten=Nein, Lichtfarbe=Klar, Linsenform=Rund, Methode zur Rohrmontage=PCB, Rohrkonfiguration=Abgewinkelt, Anzahl Lichtleiter=1 x 10
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
13 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: LED Printmontage, PCB-LED, led array
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,90*
€ 1,50*
1
€ 6,90*
ab € 0,48*
€ 1,51*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,99*
€ 2,31*
10
€ 8,95*
ab € 1,32*
€ 2,34*
1 Tag
7260
1
€ 14,99*
ab € 0,79*
€ 2,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ams OSRAM
LW T673-P1S1-FKPL
ab € 6,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.